Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Uni. XCMD21F2L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6944081
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCMD21F2L2
EAN/GTIN:
     3389119000321
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
OsiSense XC – Positionsschalter XCM D. Anschluss Kabel 2 m, Betätiger M12 Rollenstößel mit Metallrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, metallgekapselt, mit Anschlussleitung. L1 ( 1 Meter) oder M12-Stecker, 4-polig. B/T/H 30 x 16 x 50 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP66, IP67 und IP68 sowie IK 06. Befestigung am Gehäuse oder am Antrieb. Bauform Miniatur. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,1 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 30 mm, Höhe des Sensors: 50 mm, Länge des Sensors: 16 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCMD21F2L2
Ident Code:
XCMD21F2L2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,16*
€ 67,39*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,53*
€ 77,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,64*
€ 79,17*
€ 8,95*
ab € 61,79*
€ 79,19*
€ 5,95*
ab € 67,44*
€ 83,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.