Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6951507 Herst.-Nr.: PKX16M434 EAN/GTIN: 3303432009076 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. RAL-Nummer: 0,0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKX16M434 | Ident Code: | PKX16M434 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 6,08* | € 7,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,50* | € 26,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,75* | € 27,01* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 28,46* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,08* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|