Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6951600 Herst.-Nr.: PKE32M423 EAN/GTIN: 3303432032029 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker, Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44. RAL-Nummer: 0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE32M423 | Ident Code: | PKE32M423 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,87* | € 19,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,87* | € 19,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,99* | € 19,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,58* | € 20,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,67* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|