Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKER IP67 32A 230V 3P PKE32M723


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6951601
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKE32M723
EAN/GTIN:
     3303432032036
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
CEE Stecker, Schraubklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67. RAL-Nummer: 0,0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PKE32M723
Ident Code:
PKE32M723
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 28,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 29,63*
1
€ 5,00*
ab € 22,99*
€ 29,91*
1
€ 3,90*
ab € 26,07*
€ 33,71*
Lager 6318
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 29,05*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 203,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.