Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6951612 Herst.-Nr.: PKE16M734 EAN/GTIN: 3303432032333 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67. RAL-Nummer: 0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE16M734 | Ident Code: | PKE16M734 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,54* | € 32,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,95* | € 32,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,83* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,09* | € 36,74* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,44* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|