Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANBAUSTECKDOSE IP44 32A 230 V 3P PKF32G423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6951675
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32G423
EAN/GTIN:
     3303432033781
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose PratiKa gerade. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 230 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 90 mm x (H) 100 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 32 A beträgt 2,5 mm² bis 10 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) und lässt die Betriebsspannung leicht blau erkennen. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h. RAL-Nummer: 7035, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 200...250 V, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PKF32G423
Ident Code:
PKF32G423
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose, cee anbaudose 2p, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 26,56*
€ 5,46*
ab € 19,94*
€ 26,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 28,54*
€ 3,90*
ab € 22,78*
€ 30,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,17*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.