Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6952005 Herst.-Nr.: 9001K73 EAN/GTIN: 3389118042711 |
| |
|
| | |
| Joystick, Durchmesser 30, 3 Stellungen o. Rückzug Nullstellung. Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 10 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 31 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0,0, mit Rückzug in Nullstellung: false, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0,0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 80 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0,0, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 9001K73 | Ident Code: | 9001K73 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,34* | € 161,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,10* | € 162,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,93* | € 164,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,98* | € 177,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 159,94* | € 184,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|