Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini.relais steckbar Leistungskontakt 16A REL-MR-24DC/21HCAU/MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956923
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2987927
EAN/GTIN:
     4046356481052
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbares Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt mit Hartgoldauflage, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC Nennstrom: 0,017 A, Breite: 12,7 mm, Höhe: 29 mm, Tiefe: 25 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 18,7...57,6 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
REL-MR-24DC/21HCAU/MS
Ident Code:
2987927
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24 v dc, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,13*
€ 4,26*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,26*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 4,68*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.