Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerf.kabel PROFINET duplex 980/1000µm grün PUR FLFOCPN-B-980/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6957342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313397
EAN/GTIN:
     4046356418515
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker Faserart: sonstige, Anzahl der Fasern: 0, mit Zugentlastung: true, Mantel- Farbe: grün, Mantelmaterial: sonstige, Faser-Anzahl je Ader: 0, Kabel metallfrei: true, mit Nagetierschutz: false, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLFOCPN-B-980/1000
Ident Code:
2313397
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,97*
€ 11,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,18* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 69,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.