Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung unbedruckt ZBF13:UNBEDRUCKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6963612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829133
EAN/GTIN:
     4046356546416
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 13 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5 Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Rastermaß: 13 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ZBF13:UNBEDRUCKT
Ident Code:
0829133
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4373*
€ 0,5873*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38734*
€ 0,60734*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4025*
€ 0,6325*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4026*
€ 0,6326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.