Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6965599 Herst.-Nr.: 1772595 EAN/GTIN: 4046356462334 |
| |
|
| | |
| Rasterzwischenstück, Farbe: grün, Artikelfamilie: DECKEL + RZ + DP, Breite: 2,5 mm Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | RZ-SPT2,5-2,5 | Ident Code: | 1772595 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,3268* | € 0,4568* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3522* | € 0,4822* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,376* | € 0,516* | | | | Lager 6318 | 13 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,376* | € 0,516* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|