Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn.verstärker NAMUR Schraubanschl. 24VDC 1-kanal. MACXMCR-SL-NAM-2RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6966942
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2865010
EAN/GTIN:
     4046356491686
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Isolationsverstärker
Trennverstärker
NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern. Die Signale werden über 2 getrennte Relaisausgänge ( Schließer) zur Steuerungsebene übertragen. Leitungsfehlererkennung (LFD), galvanische 3-Wege Trennung, SIL 2, Schraubanschluss. Montageart: sonstige, Breite: 12,5 mm, Höhe: 112,5 mm, Tiefe: 113,7 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Leistungsaufnahme: 0,95 W, Schaltleistung: 500 VA, Art der Spannungsversorgung: sonstige, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Betriebstemperatur: -40...60 °C, Schaltspannung: 250 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Eingänge nach NAMUR: 1, Anzahl der Eingänge, potentialfrei: 1, Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler: 0, Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer: 2, Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler: 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent: 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn: 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp: 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 19,2...30 V, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR: false, Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang: true, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: true, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: false, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: true, Gerätebauform: Einbaugerät, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Störmeldeausgang: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MACXMCR-SL-NAM-2RO
Ident Code:
2865010
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker Halbleiterbaustein, trennverstärker phoenix contact, näherungsschalter, Analogtrenner, DC-Trennverstärker, Eingangstrenner, Ausgangstrenner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,20*
€ 97,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,65*
€ 97,45*
€ 5,00*
ab € 87,98*
€ 100,32*
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 104,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,66*
€ 112,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770024
ab € 0,5258*
Zubehör
Phoenix Contact
2770105
ab € 0,5782*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,58922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,63922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,59922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0828094
ab € 2,1619*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.