Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- u. Unterteil grau halogenfrei CD-HF60X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240353
EAN/GTIN:
     4046356508384
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 2184 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF60X60
Ident Code:
3240353
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 60 x 60 mm, verdrahtungskanal, phoenix verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,99084*
€ 25,33084*
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 21,3492*
€ 25,6592*
12
Frei Haus
ab € 21,945*
€ 26,415*
12
€ 5,95*
ab € 22,07481*
€ 26,75481*
Lager 6318
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 25,1432*
€ 30,1532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,1532*
€ 35,88231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,5332*
€ 35,14451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,1432*
€ 29,92041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 361,8384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240372
ab € 5,079*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.