Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKALA AMPEREMETER 96X96 0-1 000A 16084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967735
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16084
EAN/GTIN:
     3303430160847
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 96 x 96 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 1000/5, Messbereich 0-1000 A. Montageart: Einbau, Maßeinheit: Ampere, Anfangswert Skala: 0,0, Breite der Messskala: 80 mm, Höhe der Messskala: 80 mm, Max. Zeigerausschlag: 90°, Nominaler Endwert der Skala: 1000, Überstromskala: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
16084
Ident Code:
16084
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,73*
€ 6,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.