Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDSTECKDOSE VERRIEG. IP44 32A 400V 5P 83047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6971196
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83047
EAN/GTIN:
     3303430830474
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: ohne, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Ausführung des Schalters: Hilfskontakte, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
83047
Ident Code:
83047
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,59*
€ 249,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,37*
€ 267,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,26*
€ 296,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,67*
€ 312,17*
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 320,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.