Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6975004 Herst.-Nr.: 9001K11J35LYFA EAN/GTIN: 3389118043602 |
| |
|
| | |
| Leuchtwahlschalter Durchmesser 30, gelb, 2 Stellungen rastend, 24V AC/DC. Lochdurchmesser: 31 mm, Farbe des Knopfes: sonstige, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 9001K11J35LYFA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,28* | € 125,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,36* | € 126,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,14* | € 135,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 127,25* | € 142,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,28* | € 143,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|