Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL XCMD21F0L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6975227
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCMD21F0L2
EAN/GTIN:
     3389119000307
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCMD Positionsschalter M12 Metall Kuppenstößel, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, 2m Kabel. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,1 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 30 mm, Höhe des Sensors: 50 mm, Länge des Sensors: 16 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCMD21F0L2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,18*
€ 47,76*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,28*
€ 51,09*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,28*
€ 56,58*
€ 8,95*
ab € 45,20*
€ 59,65*
€ 5,95*
ab € 48,53*
€ 62,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.