| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6976174 Herst.-Nr.: NSYOPB9U6F EAN/GTIN: 3606480169946 |
| |
|
| | |
| Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgraues Epoxid-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll- Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart gegen Fremdkörper IP20 und gegen Stoß IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208 aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks betragen 515 mm in der Höhe (oder 9HE), 600 mm in der Breite und 600 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 515 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 50 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 9, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYOPB9U6F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandgehäuse, universalgehäuse, hängeschrank 60 cm breit, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 394,18* | € 447,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,04* | € 471,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 475,49* | € 540,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 483,63* | € 549,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 507,11* | € 576,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|