Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6976574 Herst.-Nr.: A9XPH557 EAN/GTIN: 3606480485190 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene Steg Acti 9. 3-polig+N, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2. Farbe: weiß, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 4, Länge: 1000 mm, Breite in Teilungseinheiten: 57, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 28, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 18 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9XPH557 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,12* | € 60,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,94* | € 62,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,29* | € 67,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,14* | € 67,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,68* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|