Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOTOCEL LASER TAST SN 1,2M PNP_NPN NO_NC XUK5LAPSMM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6976695
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUK5LAPSMM12
EAN/GTIN:
     3389119077576
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
OsiSense XU – die neue Laser-Lichtschranke für präzise Erfassung in rauer Umgebung. XUK-Optoe. Laser Sensor, energetischer Lichttaster, M12. Abmessung 50 x 46 x 23, Nennspannung 10-30 DC, Schaltabstand_m 1,2. 4 neue Ausführungen in der XUK Produktreihe in Kompaktbauform, IP69K, Ecolab- Ausführung, mit Laser Klasse 1. Lichttaster mit Hintergrungausblendung Erfassungsabstand 5 - 800 mm. Lichttaster Erfassungsabstand 5 - 1200 mm. Reflexions-Lichtschranke Erfassungsabstand 0,3 - 14 m. Einweg-Lichtschranken Erfassungsabstand 0-30 m. Gehäuse aus Kunststoff (PC- ABS stoßfest). Spannungsart: AC/DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 600 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 10...30 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: Teach-In, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: Klasse 2, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA, Min. Reflektorabstand: 1 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 25 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0,3 m, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 1200 mm, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP67K, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 18 mm, Höhe des Sensors: 50 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 50 mm, Max. Schaltabstand: 1200 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hellschaltend
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUK5LAPSMM12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,41*
€ 150,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,29*
€ 153,21*
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 163,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,30*
€ 177,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,42*
€ 183,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.