Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, laser-beschrifte WIREFOX6SCCUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7008043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212763
EAN/GTIN:
     4046356942904
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 1,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 136, schwarz/grün Isoliert: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 136 g, Länge: 191 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Länge der Backen: 7 mm, Abisolierlänge einstellbar: true, Kopfbreite: 20 mm, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: 1,5...6 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: true, ESD geprüft: false, Griffüberzug: sonstige, Selbsteinstellend: true, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Kopfhöhe: 48 mm, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WIREFOX6SCCUS
Ident Code:
1212763
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 85,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,48*
€ 86,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,57*
€ 88,69*
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 90,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,68*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 29,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 31,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,56*
Zubehör
Phoenix
1200285
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.