Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7008359 Herst.-Nr.: 1411279 EAN/GTIN: 4046356924108 |
| |
|
| | |
| EMV-Mutter, für Gewinde Pg16, Farbe: silberfarben Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: EV000191, Werkstoffgüte: EV000149, Einsatztemperatur: -70...220 °C, Werkstoff: EV000914, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): sonstige, Für Wandstärke: -...- mm, Anzahl der Kabel: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | A-INLE-PG16-N-S | Ident Code: | 1411279 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,4516* | € 0,6116* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,47648* | € 0,83648* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4959* | € 0,8759* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5311* | € 0,9311* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,54* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|