Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, Länge: 31,6 mm, B eite: 5,2 mm, Höhe: 31,7 mm, CP-H2,5-4LBU


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7095087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012322
EAN/GTIN:
     4046356740500
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, Anschlussart: Crimpanschluss, Tiefe: 31,7 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau Breite: 5,2 mm, UV-beständig: false, Höhe: 31,6 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: blau, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -60 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CP-H2,5-4LBU
Ident Code:
3012322
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,51*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4146*
€ 0,5946*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4207*
€ 0,6007*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4208*
€ 0,6008*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4306*
€ 0,6106*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4906*
€ 0,58381
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,4306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 30,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 19,231*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,1944*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3012317
ab € 1,3158*
Zubehör
Phoenix Contact
3012321
ab € 1,2392*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.