Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS380-040S-01A8-4 ACS380-040S-01A8-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7133560
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000031886
EAN/GTIN:
     6438177506386
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
ACS380 - Machinery Drive Eine dauerhaft zuverlässige Maschine zu bauen, ist genauso einfach, wie sie zu nutzen Ihr Schwerpunkt ist der Bau von Maschinen, die präzise laufen und die Produktivität der Anwendung verbessern. Der vorkonfigurierte ACS380 Machinery Drive ist in verschiedenen Varianten erhältlich und ermöglicht eine nahtlose Integration in Maschinen sowie einen perfekten Anschluss an das Automatisierungssystem. Die Nutzbarkeit des Frequenzumrichters wird durch die iconbasierte Benutzerschnittstelle und weitere optionale Bedienpanels verbessert. Die Adaptive Programmierung stellt eine einfache Möglichkeit zur Programmierung einfacher Aufgaben dar. Der Antrieb ist für die Bereiche Nahrungs- und Genussmittel, Materialtransport und Textil geeignet. Zu den typischen Anwendungen mit Konstant Moment gehören z. B. Mischer, Förderanlagen und Krane. Breite: 70 mm, Höhe: 223 mm, Tiefe: 176 mm, mit Bedienelement: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 5, Anzahl der digitalen Ausgänge: 2, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 3, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP20, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...480 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: false, Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,55 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,55 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 5%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 480 V, Nennausgangsstrom I2N: 1,8 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ACS380-040S-01A8-4
Ident Code:
3AXD50000031886
Weitere Suchbegriffe: abb inverter, inverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,10*
€ 297,18*
€ 6,90*
ab € 307,67*
€ 353,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 360,34*
€ 410,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,07*
€ 428,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,51*
€ 531,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.