Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7242941 Herst.-Nr.: 236670 EAN/GTIN: 4017212366707 |
| |
|
| | |
| Das Steuerungs-Set besteht aus der Steuereinheit, dem Netzteil und der Bedieneinheit zur Steuerung der Lüftungsgeräte. Die Steuereinheit informiert durch eine LED über den Zeitpunkt zur Reinigung bzw. zum Austausch des Filters. Die Anzeige erfolgt abhängig von der Betriebsdauer. Die Bedieneinheit wird in der mitgelieferte Unterputz-Dose montiert. Das Netzteil ist für Hutschienen-Montage ausgelegt. Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Drahtlos: false, Tiefe: 9 mm, Signalübertragung: sonstige, mit Display: false, Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 4, Lernfähig: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH | Produkt Typ: | ZLWE40-4 | Ident Code: | 236670 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,01* | € 279,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,34* | € 281,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 233,54* | € 282,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,48* | € 283,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,82* | € 290,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|