Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7296417 Herst.-Nr.: 2005016 EAN/GTIN: 4012196577439 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650 °C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 151 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 126 mm, Form: rechteckig, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 750 V, Länge: 191 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 10 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67, Einführung von hinten: false, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | X10LGR | Ident Code: | 2005016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,5517* | € 25,7185* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,27542* | € 26,17542* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,17* | € 27,29* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,5151* | € 29,1451* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,7026* | € 29,3426* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|