Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 114x114x78, PC, lichtgr au, RAL 7035 X04CLGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296470
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005458
EAN/GTIN:
     4012196577613
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529. Farbe: grau, Breite: 114 mm, Tiefe: 78 mm, Länge: 114 mm, Einsatztemperatur: -25...65 °C, Werkstoff: Kunststoff, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
X04CLGR
Ident Code:
2005458
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 12,70*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,7173*
€ 12,7174*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,2113*
€ 13,1813*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,2825*
€ 13,2825*
€ 3,90*
ab € 10,04*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1813*
€ 15,68575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,1113*
€ 15,60245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4513*
€ 14,81705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9013*
€ 14,16255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3413*
€ 13,49615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2113*
€ 10,96145
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.