Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Ableitung 100 m Trommel ø 20mm, schwarz ISCONPRO75SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7296616
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408008
EAN/GTIN:
     4012196591640
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
Angaben zur Verlegung der OBO isCon® Pro-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • hochspannungsfeste, isolierte Ableitung • gleitentladungsfrei • zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA • äquivalenter Trennungsabstand se <= 0,75 m ( Luft) und se <= 1,5 m (fester Baustoff) • getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • halogenfrei • Brandlast 3,3 kWh/m Farbe: schwarz, Leiterquerschnitt: 35 mm², Gewicht: 57 kg/100 m, Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
ISCONPRO75SW
Ident Code:
5408008
Weitere Suchbegriffe: Erdungsfolie, Kupferdraht (Erdungsanlage), Runddraht (Erdungsanlage), Kupferblei (Erdungsanlage)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.325,836*
€ 3.588,006*
Frei Haus
ab € 3.378,74*
€ 3.626,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.560,89*
€ 3.828,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.884,52*
€ 4.143,40*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.143,40*
€ 4.930,646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.109,98*
€ 4.890,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.972,69*
€ 4.727,5011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.907,87*
€ 4.650,3653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.884,52*
€ 4.622,5788
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 38,8452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362984
ab € 3,95864*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408021
ab € 69,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408019
ab € 35,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408032
ab € 36,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408036
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.