Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder (Platin enanschluss), 1 SU10.16HP/02/180F4.0AGBKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7298474
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2508010000
EAN/GTIN:
     4050118525403
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 2, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 4 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10,16 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 2, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 10,16 mm, Steckverbinderausführung: fixierter Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 70,6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SU10.16HP/02/180F4.0AGBKBX
Ident Code:
2508010000
Weitere Suchbegriffe: EDV-Umschalter, Druckerumschalter, Data-T-Switch, Mausumschalter, Monitorumschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,90626*
€ 127,19616*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,76852*
€ 128,8287*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,66*
€ 133,78*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,8287*
€ 153,30615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,66866*
€ 151,92571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,55852*
€ 145,84464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,91876*
€ 139,13332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,76852*
€ 121,10454
pro Packung
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 2,42306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.