Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsk. SB/SA(mm):7,5/5 L:500mm CD-FLEX20X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7298840
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562780000
EAN/GTIN:
     4050118571554
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Flexibel: true, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 500 mm, Befestigungsart: Klebefolie, Schlitzabstand: 7,5 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-FLEX20X20
Ident Code:
2562780000
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 7,4238*
€ 8,7238*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,6206*
€ 8,9206*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,2031*
€ 9,6231*
50 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,6682*
€ 13,4882*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,9206*
€ 10,61551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,9006*
€ 10,59171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,4206*
€ 10,02051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,1806*
€ 9,73491
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,6206*
€ 9,06851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 446,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.