Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Verdraht. SB/SA(mm):4/6 L:2000mm CD-COD110X1104/6GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299419
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589460000
EAN/GTIN:
     4050118601299
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckverdrahtungskanal Farbe: grau, Breite: 110 mm, Höhe: 110 mm, RAL-Nummer: 7035
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-COD110X1104/6GY
Ident Code:
2589460000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, weidmüller verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 252,0836*
€ 299,4636*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 272,2208*
€ 321,4408*
50 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 385,60*
€ 455,35*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,4636*
€ 356,36168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,9736*
€ 354,58858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,6836*
€ 342,34348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,5636*
€ 331,49068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,0836*
€ 299,97948
pro Packung
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 31,51045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.