Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.-Verdrahtungsk. schmale Finger L:2000mm CD-BO100X1204/6GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299423
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589500000
EAN/GTIN:
     4050118601251
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 120 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 100 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 10820 mm², Schlitzabstand: 6 mm, Schlitzbreite: 4 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-BO100X1204/6GY
Ident Code:
2589500000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 7,90*
ab € 22,90727*
€ 29,27727*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 25,41584*
€ 32,38584*
Lager 6318
unbekannt
8
pro Meter
€ 5,50*
ab € 25,886*
€ 33,106*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 27,941*
€ 35,491*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 371,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 33,106*
€ 39,39614
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,516*
€ 37,50404
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,336*
€ 36,09984
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,886*
€ 30,80434
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 264,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.