Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsk. SB/SA(mm):5/7,5 L:2000mm CD75X255/7.5GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299431
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589580000
EAN/GTIN:
     4050118603279
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 75 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 1485 mm², Schlitzabstand: 7,5 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD75X255/7.5GY
Ident Code:
2589580000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,64548*
€ 7,13548*
Lager 6318
unbekannt
32
pro Meter
€ 5,50*
ab € 5,7799*
€ 7,2899*
22 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,2219*
€ 7,8019*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 324,96*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 7,2899*
€ 8,67498
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,7799*
€ 6,87808
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 233,2768* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.