Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug SL:6mm² 190x99x22mm STRIPAX16ZERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299811
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918180000
EAN/GTIN:
     4032248371662
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 200 g, Länge: 190 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: 6...16 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
STRIPAX16ZERT
Ident Code:
9918180000
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Bezeichnungsmaterial, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,35*
€ 163,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,35*
€ 163,93*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,88*
€ 168,23*
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 169,87*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,44*
€ 172,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.