| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7322278 Herst.-Nr.: EVW132 EAN/GTIN: 4021179271257 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU schwarz transparent Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing safecoatbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | EVW132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,48* | € 32,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,38* | € 32,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,99* | € 33,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,71* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|