Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte LED-Notleuchte mit Einzelb atterie und automatischer Selb 3611L03/3MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7351822
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     361110034
EAN/GTIN:
     4041254317311
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Notleuchte, 5 W, 290 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta 0 °C/+30 °C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25 °C), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe weiß, RAL 9016, für Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254317311.Kompakte LED-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung gemäß EN 62034. Lackiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen, satinierte PC-Abschlusswanne, Silikondichtung, LED-Modul und EVG. NIMH-Batterie mit Tiefentladeschutz und elektronischem Ladesystem, automatischer Funktionsüberwachung und optischer Anzeige der Prüfergebnisse. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Breite: 161 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Leiterquerschnitt: 0 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 0 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, Polzahl: 4, Länge: 300 mm, Höhe/Tiefe: 69 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Anzahl der Leuchtenköpfe: 0, Einbaulänge: 0 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Schlagfestigkeit: IK09, Akkubeschaffenheit: NiMh, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 0, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 0 m, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 290 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 0 h, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 0 lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 0...30 °C, Lichtverteiler: ohne, RAL-Nummer Gehäuse: 0, Nennbetriebsdauer: 3 h, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 0, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 130, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0%, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0%, Flimmerwert Pst LM: 0, Stroboskopeffektwert SVM: 0, Austauschbares Betriebsgerät: true, geeignet für Bereitschaftsschaltung: false, geeignet für Dauerschaltung: false, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Leistungsfaktor: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schuch GmbH, Adolf
Produkt Typ:
3611L03/3MA
Ident Code:
361110034
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 229,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,31*
€ 230,55*
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 236,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,74*
€ 238,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,94*
€ 253,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.