Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank eHZ 1Z/1R/1V5 APZ DS APL-E-S EHZ54APZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7355388
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7120830
EAN/GTIN:
     4034338930681
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank f-tronic
zählerschrank
Sammelschienenklemmen (SSK16) Sammelschienenisolierung Abdeckstreifen (ADS12W) 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N) 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34) Montageart: Aufputz, Breite: 550 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 210 mm, mit Montageplatte: true, Anzahl der Felder: 2, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
EHZ54APZ
Ident Code:
7120830
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,97*
€ 424,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 362,28*
€ 430,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 414,23*
€ 491,99*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.