| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-7366250 Herst.-Nr.: 2TLA920128R0000 EAN/GTIN: 4013614499906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der JSD-HD4-010151 ist ein Drei-Stellungs-Zustimmgerät ohne LEDs . Der Anschluss erfolgt über ein Spiralkabel 0,5 / 2,5m mit 6poligem Harting Stiftstecker. Bitte beachten Sie, dass die interne Verdrahtung nicht mit der der Standardgeräte übereinstimmt. Um die richtige Funktion sicherzustellen, überprüfen Sie bitte vor der Bestellung das Infoblatt. Dreistellungs-Zustimmungsgeräte werden verwendet, um eine begrenzte Bewegung der Maschine zu ermöglichen, wenn sich der Bediener im Gefahrenbereich aufhält, z. B. bei Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V: 0,02 A, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Querschlussüberwachung möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JSD-HD4-010151 | Ident Code: | 2TLA920128R0000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 636,26* | € 695,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 643,58* | € 700,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 662,11* | € 721,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 703,84* | € 759,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|