Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Be tätigungsrichtung, mit Metall M22-WJS2V-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7367522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178564
EAN/GTIN:
     4015081738939
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 achsen joystick eaton
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Funktion: tastend, vertikal, Hinweise: Diese Joysticks werden mit Normalschließer M22-K10 und Frühschließer M22-K10P kombiniert., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Titan, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 75 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WJS2V-2P
Ident Code:
178564
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 48,36*
€ 55,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,19*
€ 59,41*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,52*
€ 60,68*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 55,23*
€ 63,51*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,75*
€ 69,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,24*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,67*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.