Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinhei ten, weiß, grobgerippt BS-6MB-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7368540
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178978
EAN/GTIN:
     4015081742950
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen
BS-6MB-WH_Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinheiten, weiß, grobgerippt Farbe: weiß, Breite: 108 mm, Höhe: 52 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BS-6MB-WH
Ident Code:
178978
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,301*
€ 1,851*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,86*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,04*
10
€ 3,90*
ab € 1,473*
€ 2,093*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178798
ab € 26,15*
Zubehör
Eaton
178799
ab € 49,74*
Zubehör
Eaton
178801
ab € 65,72*
Zubehör
Eaton
178803
ab € 77,63*
Zubehör
Eaton
178807
ab € 59,93*
Zubehör
Eaton
178813
ab € 114,26*
Zubehör
Eaton
178816
ab € 58,70*
Zubehör
Eaton
178822
ab € 54,52*
Zubehör
Eaton
178823
ab € 56,91*
Zubehör
Eaton
178824
ab € 68,00*
Zubehör
Eaton
178825
ab € 69,30*
Zubehör
Eaton
178826
ab € 77,71*
Zubehör
Eaton
178827
ab € 80,15*
Zubehör
Eaton
178828
ab € 49,31*
Zubehör
Eaton
178829
ab € 108,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.