Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Einzelader 2,5mm² (14AWG) grau VPE: 305 M FÜNFNORM-H07V2-K-2,5(14AWG)-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7405766
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64145-305
EAN/GTIN:
     4060892190902
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Technische Daten: PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063, UL Style 10269 (dadurch Style 1015 erweitert) und CSA-TEW bzw. CSA-AWM I A/B Temperaturbereich H05V2-K / H07V2-K bewegt +5 °C bis +90 °C nicht bewegt -40 °C bis +90 °C UL (AWM) -40 °C bis +105 °C UL (MTW) -40 °C bis +90 °C CSA (TEW) -40 °C bis +105 °C Nennspannung bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V ab 1,5 mm² H07V2-K U0/U 450/750 V UL (AWM) 1000 V (AC) UL (AWM) 1250 V (DC) UL (MTW) 600 V CSA (TEW) 600 V Prüfspannung H05V2-K = 2000 V H07V2-K = 2500 V Prüfspannungen (Spark Test) 0,5 mm²  = 5 kV = 0,75 mm² =  6 kV Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt für Ader Ø: = 8 mm: 4x Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze blank feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5, gem. UL Std.758 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI3 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 class H und class 43 gem. UL Std. 1581 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B), UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Fünffach genormte Verdrahtungsleitung konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank der Approbation HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich. CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Regellängen: 100 m, 152 m, 305 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...90 °C, AWG-Querschnitt: 14, Nennspannung U0: 450 V, Schirm: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 3,8 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
FÜNFNORM-H07V2-K-2,5(14AWG)-GR
Ident Code:
64145-305
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze grau, litze, helukabel litze, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4758*
€ 0,6358*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,01*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,28*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 3,01*
7 Tage
44
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.