Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 105x260, grau BSKH091026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7413481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215190
EAN/GTIN:
     4012196461691
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben, Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Werkstoff des Isoliermaterials: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: lose, Anzahl der beflammbaren Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, mit Bodenlochung: false, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKH091026
Ident Code:
7215190
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,01*
€ 236,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,28*
€ 237,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 201,99*
€ 242,92*
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 243,80*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 242,92*
€ 289,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 240,48*
€ 286,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 231,09*
€ 275,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 219,99*
€ 261,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 201,99*
€ 240,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 201,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215598
ab € 33,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215648
ab € 231,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215619
ab € 211,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.