Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 130 133x55x15, PC/ABS, licht GK-KS45-2LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7413622
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113212
EAN/GTIN:
     4012196419432
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm. Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: PC/ABS, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP40, geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 130 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
GK-KS45-2LGR
Ident Code:
6113212
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 1,815*
€ 2,895*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,92*
Lager 6318
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 3,21*
27 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,23*
6
€ 3,90*
ab € 2,055*
€ 3,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.