Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7413661 Herst.-Nr.: 6112613 EAN/GTIN: 4012196418541 |
| |
|
| | |
| Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... . Breite: 165 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 53 mm, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 45 mm, Oberteilbreite 2: 45 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: -...-°, Schutzart (IP): IP30, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GA-AS53165EL | Ident Code: | 6112613 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,10* | € 88,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,61* | € 91,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,85* | € 94,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,32* | € 98,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,15* | € 106,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|