| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7437735 Herst.-Nr.: C25W3MA220 EAN/GTIN: 3606482002517 |
| |
|
| | |
| Bei diesem ComPacT NSX250HB2 handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 100 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 100 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein magnetisches Auslösegerät (MA) mit 220 A Nennleistung. Das Auslösegerät MA bietet einen einstellbaren magnetischen Schutz für unverzögerte Auslösungen. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250HB2 ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric. Breite: 105 mm, Höhe: 161 mm, Tiefe: 86 mm, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 220 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Verlustleistung: 43,56 W, Schutzart (IP): IP40, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Auslösetechnik: magnetisch, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1980...3080 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C25W3MA220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,59* | € 925,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 841,73* | € 928,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 956,04* | € 1.053,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,38* | € 1.076,77* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.184,17* | € 1.295,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|