Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehantrieb mit Türkupplung für Com PacT NSX 100/160/250 in Einschub LV429343T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7437960
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429343T
EAN/GTIN:
     3606482003927
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter
Es handelt sich hierbei um einen Drehantrieb mit Türkupplung mit Teleskopgriff für die Geräte ComPacT NSX 100/160/250 und PowerPact Multistandard H/J. Es eignet sich für die galvanische Trennung und wird für Standardanwendungen für Geräte in Einschubtechnik verwendet. Es behält den Zugriff auf die Einstellungen des Auslösegeräts und auf den Auslösetaster bei. Er ist mit einem schwarzen Standardgriff ausgestattet. Es gibt eine Anzeige der drei Gerätepositionen O (AUS), I (EIN) und ausgelöst. Diese Teleskopversion ermöglicht den Betrieb von Geräten, die an der Rückseite der Schaltanlagen installiert sind, von der Frontseite der Schaltanlage aus. Der Abstand zwischen der Rückseite des Leistungsschalters und der Schaltanlagentür beträgt zwischen 248 mm und 600 mm. Die Schutzarten sind IP55 und IK08. Dieser Drehantrieb kann in der Stellung AUS mit 1 bis 3 Vorhängeschlössern verriegelt werden (Bügeldurchmesser 5 bis 8 mm). Optional ist es möglich, einen Schlüsselschalter Ronis oder Profalux auf der Unterseite des Griffs zu installieren, um die gleiche Funktion zu erhalten wie bei einem Vorhängeschloss. Abschließbar: true, mit Achsverlängerung: true, mit Türverriegelung: false, mit Griff rot/gelb: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LV429343T
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,82*
€ 97,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,69*
€ 103,30*
€ 5,00*
ab € 88,36*
€ 106,69*
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 110,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,97*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C25F3TM200
ab € 440,15*
Zubehör
Schneider Electric
C25F32D250
ab € 528,63*
Zubehör
Schneider Electric
C25F3TM250
ab € 509,19*
Zubehör
Schneider Electric
C25N3TM200
ab € 464,97*
Zubehör
Schneider Electric
C25N3TM250
ab € 536,11*
Zubehör
Schneider Electric
C10N3TM032
ab € 158,11*
Zubehör
Schneider Electric
C16F3TM125
ab € 282,39*
Zubehör
Schneider Electric
C16F3TM160
ab € 340,59*
Zubehör
Schneider Electric
C10N32D100
ab € 306,02*
Zubehör
Schneider Electric
C25N32D250
ab € 555,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.