Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-reihenklemme 4mm² PUSH-IN beige NDT-L-PE AITB4BBNDT-L-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7438804
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2669100000
EAN/GTIN:
     4064675266334
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,1 mm, Höhe: 110,2 mm, Tiefe: 53,2 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: beige, mit PE-Funktion: true, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 30 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AITB4BBNDT-L-PE
Ident Code:
2669100000
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7631*
€ 3,3331*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,60163*
€ 3,34163*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,87*
4 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7263*
€ 4,0763*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7333*
€ 4,1533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3331*
€ 3,96639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7631*
€ 3,28809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 333,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,74275*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0384*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,00*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,24946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,185*
Zubehör
Weidmüller
1528020000
ab € 1,3065*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,3415*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,71527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.