Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Einzelader 14 AWG grün-gelb VPE: 305 M UL-STYLE-1015-14-AWG-GN-GE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7446007
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60613-305
EAN/GTIN:
     4060892207785
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL AWM Style 1015/ MTW und CSA-AWM/TEW Temperaturbereiche bewegt -5 °C bis +105 °C nicht bewegt -30 °C bis +105 °C Temperatur am Leiter UL/CSA max. +105 °C Nennspannung 600 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 24 = 4 kV AWG 22 und 20 = 5 kV AWG 18 und 10 = 6 kV AWG 8 = 7,5 kV UL Typ AWM+MTW 105 °C  600 V CSA Typ AWM+TEW 105 °C  600 V Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL Std.758 mit AWG-Maßen Aderisolation aus PVC wärme- und feuchtigkeitsbeständig nach class 43 bzw. CSA-C22.2 No. 210 UL VW-1 bzw. CSA FT1 gem. UL Std.1581 Eigenschaften: weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säuren Laugen Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig, geprüft nach UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z. B. Haushalts-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte, Bedienungspulte. Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren. UL bzw. CSA: AWM = Appliance Wiring Material Für innere Verdrahtung von elektrischen Geräten und Steuerungen, z. B. elektronische Baugruppen und Steuerungen. UL-MTW: Machine Tool Wires CSA-TEW: Equipment Lead Wires MTW = Machine Tool Wire Für die elektronische Installation von Werkzeugmaschinen und dazugehörigen Steuerungen. UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Kanada) CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Regellängen: 152 m, 305 m, 500 m, 2000 m, 3000 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 2,08 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nein, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 600 V, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30...105 °C, AWG-Querschnitt: 14, Nennspannung U0: 600 V, Schirm: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 3,7 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
UL-STYLE-1015-14-AWG-GN-GE
Ident Code:
60613-305
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
€ 5,46*
ab € 0,40941*
€ 0,54941*
Lager 6318
unbekannt
152
€ 5,50*
ab € 0,4119*
€ 0,5619*
42 Tage
nicht lagernd
305
€ 7,90*
ab € 0,43545*
€ 0,58545*
305
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 2,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5119*
€ 0,60916
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 85,4088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.