| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7615557 Herst.-Nr.: 1SFA187177R1034 EAN/GTIN: 7320500523186 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30˚ bis + 70˚ Celsius. Nennstrom: 15 mA, Farbe: blau, Sockel: BA9s, Farbtemperatur: 0 K, Gesamtlänge: 0 mm, Durchmesser: 0 mm, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: true, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: LED, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 100000 h, Lampenspannung: 48 V, Lampenleistung: -...- W, geeignet für Rundumleuchte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BA9S48LEDL | Ident Code: | 1SFA187177R1034 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led 48v ba9s, led ba9s, ba9s 48v, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,28* | € 6,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,32* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|