| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7615612 Herst.-Nr.: 1SFA170843R4000 EAN/GTIN: 7320500520253 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30˚ bis + 70˚ Celsius. Breite: 87 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 75 mm, Durchmesser Öffnungen: 22 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Schutzart (IP): IP66, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 080SP2SF | Ident Code: | 1SFA170843R4000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse mit Kontaktelementen, Einbaugehäuse, Gehäuse für Befehlsgeräte, Aufbaugehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,60* | € 41,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,71* | € 42,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,97* | € 50,30* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,19* | € 87,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|